Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für RBC47 AGM Batterie 12V 3,4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für RBC47 AGM Batterie 12V 3,4Ah
Ersatzakku für RBC47 AGM Batterie 12V 3,4Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9880068
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     400607RBC47
EAN/GTIN:
     4250889639143
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Ersatzakku passend für APC Modelle mit 12V 3,4Ah (1 Stück)

Bei diesen Batterien handelt es sich nicht um die Original RBC Akkus der Marke APC, sondern um ein hochwertiges, robustes und wartungsfreies Ersatzprodukt für unterbrechungsfreie Stromversorgungsgeräte (USV Anlagen).

Tauschen Sie die Akkus schnell und einfach aus, die Stecker und Verbinder können Sie von Ihrem alten Akkusatz erneut verwenden.

Dieser Ersatzakku ist geeignet für folgende Modelle:

ES BE325-IT
ES BE325-GR
ES BE325-FR
ES BE325-UK
BE325-GR
BE325GR
BE325GR

 

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
3,4 Ah
Anschluss:
F1 (4,8mm)
Länge:
134 mm
Breite:
67
Höhe:
67
Gewicht:
1.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.