Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung Gross Funk Typ SE889, 12V 2000mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung Gross Funk Typ SE889, 12V 2000mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Gross Funk Typ SE889, 12V 2000mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9880157
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q988157
EAN/GTIN:
     4250889642013
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Akku für Kranfunksteuerung Gross Funk Typ SE889, 12V 1500mAh NiMh

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Technische Daten:
- NiMH 1500mAh
- kompatibel mit Gross Funk Typ SE889/K2, T24, T30, T31, T52, Vario

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
2 Ah
Länge:
138 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,21*
€ 114,4899
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,5157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,91*
€ 103,4229
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.