Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragegurt für 6V und 8V Batterien Trojan Batterien und DC-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragegurt für 6V und 8V Batterien Trojan Batterien und DC-Serie
Artikel-Nr.:
     1495-9880228
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     TRJ-N0127
EAN/GTIN:
     4250889653071

Tragegurt für 6V und 8V Batterien Trojan Batterien und DC-Serie

Der Gummigurt mit Haken erleichtert den Transport der Traktionsbatterien der Q-Batteries DC-Typen und der Trojan Batterien.

Weitere Informationen:
Länge:
323 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
235 mm
Gewicht:
0.25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3237*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5137*
€ 4,1813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3437*
€ 3,979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,2937*
€ 3,9195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1337*
€ 3,7291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9537*
€ 3,5149
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3237*
€ 2,7652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.