Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan 8D-AGM 12V 230Ah Dual Purpose Versorgungsbatterie DT-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan 8D-AGM 12V 230Ah Dual Purpose Versorgungsbatterie DT-Anschluss
Trojan 8D-AGM 12V 230Ah Dual Purpose Versorgungsbatterie DT-Anschluss
Artikel-Nr.:
     1495-9880230
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     8D-AGM
EAN/GTIN:
     4250889653088
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Antriebsbatterie

AGM duale Batterie Trojan 8D-AGM 12V 230Ah für Wohnmobile, Boote, LKW

Die AGM Batterien 8D-AGM von Trojan ist eine leistungsstarke duale Batterie zur Verwendung in Wohnmobilen, Booten und Elektrischen Fahrzeugen. Die Batterie ist sowohl als Starterbatterie als auch als Versorgungsbatterie einsetzbar.Durch die AGM Technologie, bei der der Elektrolyt im Vlies gebunden ist, hat einen geringen Innenwiderstand , wodurch höhere Entladeströme möglich sind. Die Batterie ist temperaturtolerant und robust für den professionellen Einsatz.

Die AGM BAtterie ist eine sinnvolle Alternative zur Varta AGM LAD 260, Northstar 8D oder Fullriver DC 260-12

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
230 Ah
Anschluss:
DT
Länge:
520 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
231 mm
Gewicht:
73 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
8
€ 7,90*
ab € 549,3776*
€ 632,8276*
1.000 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,19*
€ 907,50*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,8276*
€ 753,0648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,2876*
€ 733,3822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,9376*
€ 696,0757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,8876*
€ 681,7362
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,3776*
€ 653,7593
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.