Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul passend für RBC24 für APC Smart UPS 1400/1500 inkl. Metallwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriemodul passend für RBC24 für APC Smart UPS 1400/1500 inkl. Metallwanne
Batteriemodul passend für RBC24 für APC Smart UPS 1400/1500 inkl. Metallwanne
Artikel-Nr.:
     1495-9880239
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880239
EAN/GTIN:
     4250889643997
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Das Austauschmodul ist fertig montiert und kann problemlos gegen Ihren alten Batteriesatz ausgetauscht werden.

Bei den Batterien handelt es sich nicht um original APC Akkus, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt.

Der Austauschsatz eignet sich für folgende APC Modelle:
SU1400RMI2U, DL1400RMI2U, SU1400RMIX176, SU1400R2IBX120, SUA1500RMI2U, DLA1500RMI2U, SUA1500R2X93, SUA1500R2IX180

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Länge:
330
Breite:
215
Höhe:
80
Gewicht:
11.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,54*
€ 282,6726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,79*
€ 268,6901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,3847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,70*
€ 238,833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.