Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMA Batteriedose FT 80 inkl. Hauptkontakte 16mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMA Batteriedose FT 80 inkl. Hauptkontakte 16mm²
REMA Batteriedose FT 80 inkl. Hauptkontakte 16mm²
Artikel-Nr.:
     1495-9880265
Hersteller:
     Rema
Herst.-Nr.:
     81200-00
EAN/GTIN:
     4250889652678

REMA Batteriedose FT 80 inkl. Hauptkontakte 16mm²

Bei den Gerätesteckvorrichtungen der FT-Serie handelt sich um kompakte Stecker für hohen Strombedarf
Der FT 80 entspricht deutschem und französischem Industriestandard und der Europa-Norm EN 1175.


Neben der Anwendung in elektrischen Hubwagen werden der Steckverbinder auch in Golfcarts, Reinigungsmaschinen, Booten und Camping Elektrogeräten verwendet.

Weitere Informationen:
Strom:
80 A
Länge:
74
Breite:
77
Höhe:
25
Gewicht:
0.067 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rema
81235-00
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.