Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Polkappen
>
Artikel
Polkappen Paar für Flachverbinder und Kabel 1 x rot, 1 x schwarz
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9880312
Hersteller:
Quality Batteries
Herst.-Nr.:
Polkappen F15
EAN/GTIN:
4250889643461
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Batteriekappe
Polkappen
flachverbinder
Polkappen für Flachverbinder
Die Polkappen sind geeignet für Flachverbinder bis 20mm und Kabel Polkappen Paar für Kabel bis 25mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 kg
... >
Lager 1495
>
Blei-Akku Zubehör
>
Polkappen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,24*
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1,90*
€ 2,261
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Polkappen Paar für Flachverbinder groß bis 20mm
Quality Batteries
Q2389
ab € 1,24*
Ähnlich
Polkappen Paar für Kabelverbinder F11 groß bis M8
Quality Batteries
Q9877247
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen