| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9880448 Herst.-Nr.: Q9880448 EAN/GTIN: 4250889620424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fallwasserbehälter Faltkanister befüllt mit 25l entmineralisiertem Wasser im Karton inkl. Schlauch und Kupplung Anliefern - Aufreißen - Auffüllen! Dieses Fallwasserbehälter-Set ist die ideale Alternative für herkömmliche Fallwasserbehälter für das Auffüllen Ihrer Batterien. Wir liefern Ihnen den Fallwasserbehälter inkl. 25l entmineralisiertem Wasser in einem stabilen Karton inkl. Auslaufhahn, Schlauch mit Fließanzeiger und Kupplung. Der Behälter kann mit dem Karton in trockenen Hallen im Hochregal platziert werden. Wir empfehlen eine Mindesthöhe von 3m, damit der Wasserdruck hoch genug ist, um die Aquamatik Ihrer Batterie füllen zu können. Der Karton hat einen perforierten Ausschnitt, um den Auslaufhahn und den Schlauch einfach aufzuschrauben und nutzen zu können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |