Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul passend für RBC133 für APC Smart-UPS 1500 inkl. Metallwanne


Menge:  Box  
Produktinformationen
Batteriemodul passend für RBC133 für APC Smart-UPS 1500 inkl. Metallwanne
Batteriemodul passend für RBC133 für APC Smart-UPS 1500 inkl. Metallwanne
Artikel-Nr.:
     1495-9880450
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880450
EAN/GTIN:
     4250889660918
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Das Austauschmodul ist fertig montiert und kann problemlos gegen Ihren alten Batteriesatz ausgetauscht werden. Je nach USV-Modell werden mehrere Module benötigt. Für eine leistungsfähige USV müssen alle Module einer USV komplett getauscht werden.

Bei den Batterien handelt es sich nicht um original APC Akkus, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt.

Der Austauschsatz eignet sich für folgende APC Modelle:

SU1400RMI2U, DL1400RMI2U, SU1400RMIX176, SU1400R2IBX120, SUA1500RMI2U, DLA1500RMI2U, SUA1500R2X93, SUA1500R2IX180

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Länge:
342
Breite:
216
Höhe:
83
Gewicht:
11.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,02*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 217,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 256,42*
€ 305,1398
pro Box
ab 5 Boxen
€ 235,46*
€ 280,1974
pro Box
ab 10 Boxen
€ 233,64*
€ 278,0316
pro Box
ab 500 Boxen
€ 217,02*
€ 258,2538
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.