Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kranfunksteuerung Autec für Modular MK, Dynamic+ 7,2V 700mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kranfunksteuerung Autec für Modular MK, Dynamic+ 7,2V 700mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Autec für Modular MK, Dynamic+ 7,2V 700mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Autec für Modular MK, Dynamic+ 7,2V 700mAh NiMH
Akku für Kranfunksteuerung Autec für Modular MK, Dynamic+ 7,2V 700mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     1495-9880699
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880699
EAN/GTIN:
     4841281211763
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
NIMH Akku

Akku für Kranfunksteuerung Autec Modular, Dynamic, Air

Ersatzakku für Kranfunksteuerung Autec Serien Modular Dynamic+, Dynamic, Air, Modelle: FJM, FJR, FJL, MK, FJS, MJ, AJM AJR, AJS, DJR, DJL, DJM, DJS

Bei dem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, jedoch kein Original.

Technische Daten:
Technologie: NiMH
Spannung: 7,2V
Kapazität: 700mAh
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
7,2 Volt
Kapazität:
0,7 Ah
Länge:
77.2 mm
Breite:
52.4 mm
Höhe:
15.4 mm
Gewicht:
0.1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,095*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,545*
€ 54,1986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,015*
€ 53,5679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,565*
€ 50,6524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,195*
€ 46,6421
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,975*
€ 46,3803
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,095*
€ 39,3831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.