Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamatik Clipstopfen Typ IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamatik Clipstopfen Typ IV
Aquamatik Clipstopfen Typ IV
Aquamatik Clipstopfen Typ IV
Artikel-Nr.:
     1495-9880743
Hersteller:
     BFS
Herst.-Nr.:
     I4N00
EAN/GTIN:
     4250889658137

BfS Clipstopfen IV für Zellöffnungen von 24mm

Der Clipstopfen IV ist das weiterentwickelte Modell für alle Bleisäurebatterien mit einer Bajonettöffnung von 24mm (europäischer Standard). Anders als bei dem Renkstopfen erfolgt die Montage als Steckversion ohne Vierteldrehung.  Für den Einbau ist die Dichtscheibe 9880752 zwingend notwendig.

Technische Daten:

  • Bauhöhe: 21mm
  • erforderliche Einbautiefe: min. 43mm
  • Fülldruck: min. 0,2 bar/ max. 3,8 bar

  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0.05 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,08*
    € 10,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.