Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul passend für RBC140 , RBC44 für APC Smart RT & SRT inkl. Metalleinschübe


Menge:  Box  
Produktinformationen
Batteriemodul passend für RBC140 , RBC44 für APC Smart RT & SRT inkl. Metalleinschübe
Batteriemodul passend für RBC140 , RBC44 für APC Smart RT & SRT inkl. Metalleinschübe
Artikel-Nr.:
     1495-9880780
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880780
EAN/GTIN:
     4250889660925
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Das Set aus 2 Metalleinschübe ist fertig montiert und kann problemlos gegen Ihren alten Batteriesatz ausgetauscht werden. Je nach USV-Modell werden mehrere Module benötigt. Für eine leistungsfähige USV müssen alle Module einer USV gleichzeitig getauscht werden.

Bei den Batterien handelt es sich nicht um original APC Akkus, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt.

Der Austauschsatz eignet sich für folgende APC Modelle:
SURTD3000XLIX322, SRT5KXLI, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLW-HW, SRT6KXLI, SRT6KRMXLI,

Besteht eine USV aus mehreren Modulen, sollten immer alle Module gleichzeitig ausgetauscht werden.

Für folgende Modell benötigen Sie 2 Module zum Austausch:
SRT8KXLI, SRT8KRMXLI,SRT10KXLI, SRT10KRMXLI, SRT192BP, SRT192RMBP, SRT192BP2, SRT192RMBP2

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
96 Volt
Länge:
597
Breite:
197
Höhe:
122
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,68*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 429,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 506,87*
€ 603,1753
pro Box
ab 2 Boxen
€ 492,64*
€ 586,2416
pro Box
ab 5 Boxen
€ 463,70*
€ 551,803
pro Box
ab 10 Boxen
€ 453,22*
€ 539,3318
pro Box
ab 500 Boxen
€ 429,68*
€ 511,3192
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.