Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Panasonic BR-C Lithium Batterie Baby C 3V 5000mAh
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9880794
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
BR-CSPLE
EAN/GTIN:
4250889676780
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Panasonic BR-C Lithium Batterie 3V 5000mAh
Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
5 Ah
Breite:
26
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.042 kg
... >
Consumer
>
Industrie
>
Industrie Batterien
Weitere Suchbegriffe:
C Baby Batterie
,
Lithium Batterie
,
panasonic lithium batterie 3v
,
baby batterie
,
baby batterie lithium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,1092*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,1992*
€ 22,847
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,0092*
€ 22,6209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,6692*
€ 21,0263
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7392*
€ 19,9196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3292*
€ 19,4317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,1092*
€ 15,5999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen