Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH AA Zelle Akku 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NiMH AA Zelle Akku 1100mAh
NiMH AA Zelle Akku 1100mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9880871
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9880871
EAN/GTIN:
     4250889658885
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Ni-MH AA Zelle 1100mAh

Technische Daten:
- 1,2V
- 1100mAh
- 50,5 H x 14,7mm Ø
- Ni-MH
- >=500 Zyklen (IEC61951-2:2003)
- Standard charge 240mA (0.1C)
- Rapid charge 1200mA (0.5C)
- Standard discharge 480mA (0.2C)
- Rapid discharge 1200mA (0.5C)

Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
1,1 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
0.028 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6939*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5739*
€ 3,0629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4839*
€ 2,9558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4139*
€ 2,8725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2239*
€ 2,6464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1339*
€ 2,5393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6939*
€ 2,0157
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saft
Q9877490
ab € 2,8583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.