Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hawker Odyssey PC1700T ODS-AGM70 12V 68Ah 810A AGM Starterbatterie und Versorgungsbatterie Reinblei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hawker Odyssey PC1700T ODS-AGM70 12V 68Ah 810A AGM Starterbatterie und Versorgungsbatterie Reinblei
Hawker Odyssey PC1700T ODS-AGM70 12V 68Ah 810A AGM Starterbatterie und Versorgungsbatterie Reinblei
Artikel-Nr.:
     1495-9880913
Hersteller:
     Odyssey Battery
Herst.-Nr.:
     635241138184
EAN/GTIN:
     8717545591543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Hawker Odyssey PC1700 12V 68Ah 810A AGM Starterbatterie und Versorgungsbatterie Reinblei

Die PC1700T wird von Odyssey hergestellt. Die Maße sind 331 x 168 x 198 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 810 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Hohe Energie für Start-Stopp-Automatik

Die PC1700T hat eine Kapazität von 68 Ah. Je höher der Wert, desto mehr elektrische Ladung kann in der Batterie gespeichert werden. Als AGM-Batterie ist dieses Produkt besonders widerstandsfähig - auch bei kalten Temperaturen. Die PC1700T passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.

Praktische Batterie mit Pluspol rechts

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Der Wert Schaltung in den Produktdaten gibt an, wo sich die Pole deiner neuen Batterie befinden. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
68 Ah
Anschluss:
M6
Schaltung:
0
Strom:
810 A
Länge:
330
Breite:
168
Höhe:
175
Gewicht:
28.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,556*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,236*
€ 556,0108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,586*
€ 550,4773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,766*
€ 514,9915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,806*
€ 500,7591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,556*
€ 467,1416
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,20*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.