Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallwasserbehälter 10l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallwasserbehälter 10l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Fallwasserbehälter 10l mit Auslaufhahn, Fließanzeiger mit Filter, Schlauch (4m) und Kupplung
Artikel-Nr.:
     1495-9881013
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881013
EAN/GTIN:
     4250889658991
Suchbegriffe:
Batterie-Flasche
Batterie-Nachfüllflasche
Batterieflasche
Batterienachfüllbehälter

Batterie-Füllbehälter Set 10 l für Aquamatik System

Kanister für Wasserbefüllsysteme erleichtert Ihnen das Befüllen von Staplerbatterien und Traktionsbatterien. Der Aquamatik-Behälter wird mindestens 3,0 Meter über der Oberkante der Batterie in ein passendes Regal gestellt oder mit einer entsprechenden Halterung an der Wand befestigt. Auch kann der Wasserkanister vor dem Befüllen auf einer Palette in die erforderliche Höhe gefahren werden.

Inhalt:
PVC-Schlauch 10mm x 1,5mm x 4m
Fließanzeiger mit Filter 10 mm
Wasserkupplung grau mit Ventil 10 mm
Kanister 10 Liter mit Auslaufhahn

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,5633*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,0033*
€ 83,3039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,2033*
€ 81,1619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,8533*
€ 75,9854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,4133*
€ 74,2718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,5633*
€ 63,7403
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.