Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie für Effekta USV-Anlage Serie ME, MHD und MI 7,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzbatterie für Effekta USV-Anlage Serie ME, MHD und MI 7,2Ah
Ersatzbatterie für Effekta USV-Anlage Serie ME, MHD und MI 7,2Ah
Artikel-Nr.:
     1495-9881024
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881024
EAN/GTIN:
     4250889657925
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Ersatzbatterie passend für Effekta Modelle ME, MHD und MI 7,2Ah

Bei diesen Batterien handelt es sich nicht um die Originalen Effekta Akkus, sondern um ein hochwertiges, robustes und wartungsfreies Ersatzprodukt für unterbrechungsfreie Stromversorgungsgeräte (USV Anlagen).

Tauschen Sie die Akkus schnell und einfach aus, die Stecker und Verbinder können Sie von Ihrem alten Akkusatz erneut verwenden.

Dieser Ersatzakku ist geeignet für folgende Modelle:

ME400 USB
ME400
ME500 USB
ME500
ME600 USB
ME600
ME650 USB
ME650
MHD 700
MHD 700 RM
MHD700 USB
MI500 Standardgehäuse
MI600 Standardgehäuse

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65
Höhe:
94
Gewicht:
2.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.