| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9881122 Herst.-Nr.: EP800 EAN/GTIN: 3661024036535 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AGM Versorgungsbatterie und Starterbatterie 95Ah 800Wh Dual AGM sowohl als Starterbatterie- als auch als Versorgungsbatterie geeignet. Die Batterien wurden entwickelt, um Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit Energie zu versorgen. Hierbei sind intensive Nutzungsanwendungen wie elektrische Seilwinden, Ruder und Hilfsmotoren eingeschlossen. Anwendungsmöglichkeiten: - Caravan und Wohnmobile - Bootsanwendungen und Marine Vorteile: - wartungsfrei - geringe Selbstentladung - lange Lagerfähigkeit - lageunabhängiger Einbau da geschlossenes System (seitlicher Einbau möglich) - interne Gasrückführung - auslaufsicher - hohe Rüttelfestigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 95 Ah | Anschluss: | AP | Schaltung: | 0 | Strom: | 850 A | Länge: | 353 | Breite: | 175 | Höhe: | 190 | Gewicht: | 26 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie 12v 95ah, exide autobatterie, autobatterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1495 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 132,0282* | € 165,9882* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 190,13* | € 235,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 175,92* | € 236,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1495 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|