Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics CR2354 3V Lithium Knopfzelle (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Electronics CR2354 3V Lithium Knopfzelle (1er Blister)
Varta Electronics CR2354 3V Lithium Knopfzelle (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9881294
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06354101401
EAN/GTIN:
     4008496992737
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Varta CR 2354 Lithium Knopfzelle

Lithium Knopfzellen versorgen Kleingeräte wie beispielsweise Waagen, Spielzeug, Alarmsysteme, Taschenrechner oder Autoschlüssel mit Strom.

  • zuverlässige Energieversorgung
  • kompakte Bauform
  • hohe Kapazität
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Li-MnO2
    Spannung:
    3 Volt
    Kapazität:
    0,53 Ah
    Breite:
    23
    Höhe:
    5.4
    Gewicht:
    0.025 kg
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    67
    1
    € 4,95*
    ab € 1,41*
    € 2,01*
    4 Tage
    6
    1
    € 8,00*
    ab € 1,43*
    € 2,04*
    1
    € 6,78*
    ab € 1,46*
    € 2,08*
    1
    € 4,99*
    ab € 1,48*
    € 2,10*
    Lager 1495
    515
    1
    € 7,90*
    ab € 1,9359*
    € 2,7059*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,7059*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,5659*
    € 3,0534
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,4859*
    € 2,9582
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,2059*
    € 2,625
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,1159*
    € 2,5179
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,9359*
    € 2,3037
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    65046062
    ab € 0,9124*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.