Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Pack 7,2V 1500mAh D-Stab NiCd L3+ L3+10cm Brücke SC1500HT Hochtemperaturzellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Pack 7,2V 1500mAh D-Stab NiCd L3+ L3+10cm Brücke SC1500HT Hochtemperaturzellen
Akku Pack 7,2V 1500mAh D-Stab NiCd L3+ L3+10cm Brücke SC1500HT Hochtemperaturzellen
Artikel-Nr.:
     1495-9881321
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881321
EAN/GTIN:
     4250889659691
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku

Akku Pack 7,2V 1500mAh D-Stab NiCd L3+ L3+10cm Brücke SC1500HT Hochtemperaturzellen

Dieses Akkupack hat eine Spannung von 7.2 Volt. Die Kapazität liegt bei 1.5 Ah. Das Produkt hat die Größe SUB-C.

Batterietyp L3+ L3 für Ihre Anwendung

Das Produkt hat 6 Zellen und ist vom Typ L3+ L3.

NiCd-Technologie für hohe Temperaturen

Der NiCd-Akku (Nickel-Cadmium) ist tolerant gegenüber Tiefenentladung und sehr widerstandsfähig. Erlaubt sind NiCd-Batterien nur in Notleuchten, Sicherheitssystemen, Alarmsystemen und medizinischen Geräten. Wir weisen darauf hin, dass sämtliche von uns gelieferten NiCd Produkte ausschließlich für die in der EU-Verordnung 2013/56/EU freigegebenen Sonderfälle und als Industrie-Batterien verwendet werden.

Einfacher Anschluss und vielfaches Aufladen

Angeschlossen wird das Batteriepack per Kabel, Molex 22-01-2045. Die hochwertigen Zellen des Akkupacks sind lange nutzbar. Ob die Batterie zu Ihrem Gerät passt, lesen Sie in der Betriebsanleitung nach.

Akkupack für Ihren Bedarf

Für diese Einsatzgebiete eignet sich das Produkt:
  • Notleuchte
  • Fluchtwegleuchte
  • Rettungszeichen
  • Notstrom
  • Einzelbatterieleuchte
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    NiCd
    Spannung:
    7,2 Volt
    Kapazität:
    1,5 Ah
    Anschluss:
    Molex 22-01-2045
    Länge:
    360
    Breite:
    23
    Gewicht:
    0.35 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,99*
    € 45,2081
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,74*
    € 43,7206
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,49*
    € 41,0431
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,87*
    € 37,9253
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,75*
    € 37,7825
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,79*
    € 31,8801
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.