Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 10er Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 10er Pack
Varta Electronics CR2032 Lithium Knopfzelle 10er Pack
Artikel-Nr.:
     1495-9881404
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Q9881404
EAN/GTIN:
     4250889660178
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Die Knopfzelle CR2032 ist die gängigste Lithium Knopfzelle. Sie ist in vielen kleinen elektrischen Geräten verbaut, z.B. in Autoschlüsseln mit Funk, Haushaltswaagen, Personenwaagen, Fernbedienungen und Taschenlampen. Häufig sind mehrere Batterien pro Gerät notwendig. 

Weitere Informationen:
Technologie:
Li-MnO2
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
0,23 Ah
Breite:
20 mm
Höhe:
3.2 mm
Gewicht:
0.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,935*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,4935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,335*
€ 8,7287
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 7,105*
€ 8,455
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 6,955*
€ 8,2765
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 6,335*
€ 7,5387
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 6,115*
€ 7,2769
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,935*
€ 5,8727
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.