Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA A1 Promotive AGM 210Ah 1200A LKW Batterie 710 901 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA A1 Promotive AGM 210Ah 1200A LKW Batterie 710 901 120
VARTA A1 Promotive AGM 210Ah 1200A LKW Batterie 710 901 120
VARTA A1 Promotive AGM 210Ah 1200A LKW Batterie 710 901 120
Artikel-Nr.:
     1495-9881453
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     710901120
EAN/GTIN:
     4016987152980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Varta Promotive AGM LKW Batterie A1 12V 210Ah 1200A

Die VARTA ProMotive AGM A1 ist für modernste Nutzfahrzeuge entwickelt worden. Die AGM-Technologie bietet höchste Leistungsfähigkeit und erfüllt die Vibrationsanforderungen bei Nutzfahrzeugen. Da die Anzahl der elektrischen Verbrauchern und zusätzlichen Verbrauchern wie Laptop, Kühlschrank oder Fernseher zunehmend leistungfähigere Batterien benötigt, ist diese Batterie die richtige Wahl. Die AGM Batterie unterstützt auch leistungsintensive Funktionen wie Standheizung und -klimaanlage


Die wesentlichen Vorteile:

  • Geeignet für den Heckeinbbau (EURO 5 und 6)
  • Für Leistungsstarke Nutzfahrzeuge
  • Leistungsversorgung der elektrischen Komponeneten auch bei ausgeschalteten Motor
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    210 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1200 A
    Länge:
    518 mm
    Breite:
    276 mm
    Höhe:
    242 mm
    Gewicht:
    61 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    96
    Frei Haus
    ab € 468,20*
    € 548,45*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 469,4585*
    € 553,4885*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 553,4885*
    € 658,6513
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 540,5285*
    € 643,2289
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 511,8085*
    € 609,0521
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 499,0185*
    € 593,832
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 469,4585*
    € 558,6556
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.