Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriemodul passend für RBC43 für APC Smart UPS 1500/2200/3000 inkl. Metallwanne


Menge:  Box  
Produktinformationen
Batteriemodul passend für RBC43 für APC Smart UPS 1500/2200/3000 inkl. Metallwanne
Batteriemodul passend für RBC43 für APC Smart UPS 1500/2200/3000 inkl. Metallwanne
Artikel-Nr.:
     1495-9881747
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9881747
EAN/GTIN:
     4250889660932
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Das Batteriemodul ist fertig montiert und kann problemlos gegen Ihren alten Batteriesatz ausgetauscht werden. Je nach USV-Modell werden mehrere Module benötigt. Für eine leistungsfähige USV müssen alle Module einer USV komplett getauscht werden.

Bei den Batterien handelt es sich nicht um original APC Akkus, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt

Der Austauschsatz eignet sich für folgende APC Modelle:
SUM1500RMXLI2U, SMT2200RMI2U, SMT2200RMI2UC, SMT2200RMI2UNC, SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC, SMT3000RMI2UNC, SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, DLA2200RMI2U, DLA3000RMI2U, SUA3000R2IX322, SUM3000RMXLI2U, SUM48RMXLBP2U (Modul wird 2x benötigt)

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
48 Volt
Länge:
525
Breite:
216
Höhe:
76
Gewicht:
18.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,30*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 256,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 301,11*
€ 358,3209
pro Box
ab 5 Boxen
€ 276,06*
€ 328,5114
pro Box
ab 10 Boxen
€ 272,92*
€ 324,7748
pro Box
ab 500 Boxen
€ 256,30*
€ 304,997
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.