Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquamatik Clipstopfen Typ III F0 inkl. Flammschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquamatik Clipstopfen Typ III F0 inkl. Flammschutzfilter
Aquamatik Clipstopfen Typ III F0 inkl. Flammschutzfilter
Artikel-Nr.:
     1495-9881828
Hersteller:
     BFS
Herst.-Nr.:
     I51F0V
EAN/GTIN:
     4250889662356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube

Clipstopfen mit Flammschutz für Batterien in Elektrofahrzeugen

Der Sonderstofen von BFS verhindert eine Rückzündung von außen zurück in das innere des Stopfens und damit in die Batteriezelle geschützt wird. Dieser Stopfen wird häufig zum automatischen Befüllen von Elektrofahrzeugen eingesetzt.

Technische Daten:

  • Bauhöhe: 34 mm
  • erforderliche Einbautiefe min.: 32 mm
  • Schwimmerweg: 4 mm
  • Fülldruck: min 0,2 bar / max. 3,8 bar
  • Durchflussmenge (dynamisch) bei 6 Stück montierten Stopfen:
        0,3 bar 1650 cm³ pro Minute
        1,0 bar 3600 cm³ pro Minute
        3,0 bar 6750 cm³ pro Minute

  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    0.05 kg
    Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshauben filter
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,58*
    € 17,3502
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,31*
    € 17,0289
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,88*
    € 16,5172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,26*
    € 15,7794
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,77*
    € 15,1963
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,44*
    € 12,4236
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.