Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W Wechselrichter
Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W Wechselrichter
Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9881907
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP121800000
EAN/GTIN:
     8719076038221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter

Victron MultiPlus 12/800/35-16 800 W Wechselrichter

Der Victron MultiPlus ist eine Kombination aus einem Wechselrichter mit 800W und einem 12V Ladegerät. Bei Lastspitzen sorgt der Wechselrichter bei schwachen Generator- oder Landstromleistung für zusätzlichen Strom aus der Batterie.

Da es sich um eine reine Sinus Welle handelt, ist der MultiPlus auch für empfindliche elektronische Geräte geeignet.
Mit der integrierten USV-Funktion (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) übernimmt MultiPlus im Falle einer Spannungsschwankung oder Ausfall des Landstroms die Stromversorgung.

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
7.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,43*
€ 409,71*
Lager 1495
1
€ 7,90*
ab € 429,85*
€ 508,54*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 498,62*
€ 583,06*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 789,68*
€ 889,34*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,54*
€ 605,1626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,13*
€ 597,5347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,25*
€ 559,5975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,27*
€ 545,3413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,85*
€ 511,5215
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.