Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Battery 12V 35Ah Bleiakku AGM zyklenfest MU-1 SLD M-FT 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Battery 12V 35Ah Bleiakku AGM zyklenfest MU-1 SLD M-FT 2
MK Battery 12V 35Ah Bleiakku AGM zyklenfest MU-1 SLD M-FT 2
MK Battery 12V 35Ah Bleiakku AGM zyklenfest MU-1 SLD M-FT 2
Artikel-Nr.:
     1495-9881999
Hersteller:
     MK Battery
Herst.-Nr.:
     MU-1 SLD M-FT 2
EAN/GTIN:
     0083996079823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Rollstuhlbatterie MK Powered AGM 12V 35Ah

Wartungsfreie AGM Batterie für Rollstühle und Elektromobile

Vorteile:

  • wartungsfreie AGM Batterie
  • weniger als 2% Selbstentladung im Monat
  • Lange Lebensdauer
  • günstiger als Gel Batterien
  • MK Battery ist ein amerikanischer Hersteller von AGM und Gel Batterien u.a. für den Bereich Mobiltät für elektrische Rollstühle und Elektromobile.

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    35 Ah
    Anschluss:
    M5
    Länge:
    197 mm
    Breite:
    131 mm
    Höhe:
    180 mm
    Gewicht:
    11.59 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 110,3559*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 140,5259*
    € 167,2258
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 136,9559*
    € 162,9775
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,7159*
    € 155,5519
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 122,2059*
    € 145,425
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 110,3559*
    € 131,3235
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.