Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (643 * 153 * 595mm L/B/H) Trog 57304033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (643 * 153 * 595mm L/B/H) Trog 57304033
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzB 130 Ah (643 * 153 * 595mm L/B/H) Trog 57304033
Artikel-Nr.:
     1495-9882163
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882163
EAN/GTIN:
     4250889665098

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzB 130 (643x153x595) Trog 57304033

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterien der Baureihe PzB sind die ideale Energiequelle für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit schmalem Batteriebauraum und hoher zyklischer Belastung

  • Entspricht der PzS in den britischen Abmaßen
  • Geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • Bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • Hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzB
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
130 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
643 mm
Breite:
156 mm
Höhe:
595 mm
Gewicht:
134 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,3998*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,5398*
€ 1.251,3324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,2198*
€ 1.233,1016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,6498*
€ 1.182,4433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,5098*
€ 1.147,7667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,3998*
€ 1.103,6058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.