Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack Alkaline 6V LR6 AA F4x1 mit Lötfahne für Türsteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack Alkaline 6V LR6 AA F4x1 mit Lötfahne für Türsteuerung
Batteriepack Alkaline 6V LR6 AA F4x1 mit Lötfahne für Türsteuerung
Artikel-Nr.:
     1495-9882263
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9882263
EAN/GTIN:
     4250889662554
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Türsteuerung

Batteriepack Alkaline 6V für Türsteuerungen

Diese Batterie wird in Türöffnern und Türsteuerrungen eingesetzt.

Weitere Informationen:
Technologie:
Alkaline
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
2,96 Ah
Anschluss:
Lötfahne
Länge:
47 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
36 mm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: akkupack 6v, akkupack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.