Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Power AGM UPC12-20 12V 20Ah (C20) AGM Batterie zyklenfest wartungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Power AGM UPC12-20 12V 20Ah (C20) AGM Batterie zyklenfest wartungsfrei
Universal Power AGM UPC12-20 12V 20Ah (C20) AGM Batterie zyklenfest wartungsfrei
Universal Power AGM UPC12-20 12V 20Ah (C20) AGM Batterie zyklenfest wartungsfrei
Artikel-Nr.:
     1495-9882412
Hersteller:
     Universal Power
Herst.-Nr.:
     UPC12-20
EAN/GTIN:
     4260668870360
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien

Zyklenfeste AGM Batterie Universal Power 12V 20Ah (C20)

Die Universal Power Batterien mit ventilregulierter AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind besonders für den Einsatz von zyklischen Anwendungen geeignet.
Im Vergleich zu Gel-Batterien ist der Innenwiderstand bei den AGM-Akkus deutlich niedriger, wodurch sie bei Bedarf größere Strommengen an die Verbraucher liefern können.

Nutzungsmöglichkeiten:

  • Medizintechnik
  • Reha-Technik
  • Segel- und Elektroboote
  • Scooter, Seniorenmobile
  • Vorteile:
  • Absorbent Glass Mat (AGM)-Technologie
  • wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)
  • sehr geringe Selbstentladung, < 3% pro Monat
  • sehr lange Lebensdauer
  • geringer Innenwiderstand
  • 450-550 Zyklen bei 75 % Entladungstiefe
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AGM
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    20 Ah
    Anschluss:
    F3 (Flag)
    Länge:
    181 mm
    Breite:
    77 mm
    Höhe:
    167 mm
    Gewicht:
    6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,14*
    € 50,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,63*
    € 47,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,55*
    € 43,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,51*
    € 43,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.