| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9882670 Herst.-Nr.: Procell Intens LR6 lose EAN/GTIN: 5000394136878 |
| | |
|
| | |
| Procell Intense Power AA Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Die Procell intensive bietet für diese Anwendungsbereiche eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien). Vorteile: lange Lebensdauer ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 54° CWeitere Informationen: | | Technologie: | AlMn | Spannung: | 1,5 Volt | Kapazität: | 3,016 Ah | Breite: | 14.5 mm | Höhe: | 50.5 mm | Gewicht: | 0.0243 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 638 | | € 5,90* | ab € 0,35* | € 0,44* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,63* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,389* | € 0,639* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|