Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Procell Intense Power LR3 AAA Batterie MN 2400, 1,5V (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell Procell Intense Power LR3 AAA Batterie MN 2400, 1,5V (lose)
Duracell Procell Intense Power LR3 AAA Batterie MN 2400, 1,5V (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9882671
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Procell Intense LR3 lose
EAN/GTIN:
     5000394136359
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Procell Intense Power AAA

Die Procell Alkaline Intense ist eine Industriebatterie, die für besonders lange Lebensdauer entwickelt wurde. Ihre Einsatzbereiche sind Geräte mit hohem Energieverbrauch oder hohen Leistungsspitzen wie Sicherheitskameras, Seifenspender oder elektronische Türschlösser. Die Procell intensive bietet für diese Anwendungsbereiche eine bis zu 30 % längere Lebensdauer (im Vergleich zu früheren Procell-Alkalibatterien).

Vorteile:

  • lange Lebensdauer
  • ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • funktionsfähig in einem Temperaturbereich von -20° C bis 54° C
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    AlMn
    Spannung:
    1,5 Volt
    Kapazität:
    1,236 Ah
    Breite:
    10.5 mm
    Höhe:
    44.5 mm
    Gewicht:
    0.011 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 0,29*
    € 0,48*
    Lager 1495
    1235
    1
    € 7,90*
    ab € 0,3691*
    € 0,6091*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1200
    € 5,90*
    ab € 0,64*
    € 0,74*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6091*
    € 0,7248
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,5391*
    € 0,6415
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,5191*
    € 0,6177
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,4691*
    € 0,5582
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,4391*
    € 0,5225
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,3691*
    € 0,4392
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    46966
    ab € 0,195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.