Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EE1853 StrongPRO EFB+ 12V 185Ah 1100A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exide EE1853 StrongPRO EFB+ 12V 185Ah 1100A LKW Batterie
Exide EE1853 StrongPRO EFB+ 12V 185Ah 1100A LKW Batterie
Exide EE1853 StrongPRO EFB+ 12V 185Ah 1100A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882728
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EE1853
EAN/GTIN:
     3661024035255
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

EFB LKW Batterie 12V 185Ah mit Carbon Boost

Diese EE1853 ist eine mit einem Kohlenstoff-Additiv (Carbon Boost) verbesserte EFB Batterie. Das Additiv verhindert das Absinken der Schwefelsäure und führt dadurch zu einer längeren Lebensdauer. Mit der HVR-Technologie (High Vibration Resistance) ist die rüttelfeste Batterie ebenso für Traktoren und Baumaschinen geeignet.

Extrem rüttelfest, perfekt für Baufahrzeuge im unebenen Gelände
Lange Lebensdauer, ideal für "Hotelfunktionen"
Carbon Boost Technologie für längere Lebensdauer

Weitere Informationen:
Technologie:
EFB
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
185 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Strom:
1100 A
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Gewicht:
39.1 kg
Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 283,61*
Lager 1495
6
€ 7,90*
ab € 231,33*
€ 283,72*
3 Tage
27
€ 5,00*
ab € 265,61*
€ 331,64*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,72*
€ 337,6268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,44*
€ 328,9636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,27*
€ 309,7213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,29*
€ 303,7951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,33*
€ 275,2827
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.