Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EE2353 StrongPRO EFB+ 12V 235Ah 1200A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exide EE2353 StrongPRO EFB+ 12V 235Ah 1200A LKW Batterie
Exide EE2353 StrongPRO EFB+ 12V 235Ah 1200A LKW Batterie
Exide EE2353 StrongPRO EFB+ 12V 235Ah 1200A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882729
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EE2353
EAN/GTIN:
     3661024036870
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

EFB LKW Batterie 12V 235Ah mit Carbon Boost

Diese EE2353 ist eine mit einem Kohlenstoff-Additiv (Carbon Boost) verbesserte EFB Batterie. Das Additiv verhindert das Absinken der Schwefelsäure und führt dadurch zu einer längeren Lebensdauer. Mit der HVR-Technologie (High Vibration Resistance) ist die rüttelfeste Batterie ebenso für den rauhen Einsatz in unebenen Gelände geeignet.

  • Extrem rüttelfest, perfekt für Baufahrzeuge im unebenen Gelände
  • Lange Lebensdauer, ideal für "Hotelfunktionen"
  • Carbon Boost Technologie für längere Lebensdauer
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    235 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1200 A
    Länge:
    518 mm
    Breite:
    279 mm
    Höhe:
    240 mm
    Gewicht:
    55.2 kg
    Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    54
    Frei Haus
    ab € 267,85*
    € 320,90*
    Lager 1495
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 269,42*
    € 321,01*
    3 Tage
    2
    € 5,00*
    ab € 298,79*
    € 368,81*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 321,01*
    € 382,0019
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 314,85*
    € 374,6715
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 299,49*
    € 356,3931
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,35*
    € 349,0865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 269,42*
    € 320,6098
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    725103115A722
    ab € 237,7014*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.