Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EX2253 Endurance PRO EFB 12V 225Ah 1100A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EX2253 Endurance PRO EFB 12V 225Ah 1100A LKW Batterie
Exide EX2253 Endurance PRO EFB 12V 225Ah 1100A LKW Batterie
Exide EX2253 Endurance PRO EFB 12V 225Ah 1100A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882733
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EX2253
EAN/GTIN:
     3661024036702
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

EFB Batterie für Nutzfahrzeuge 12V 225Ah

Diese Batterie ist ideal für moderne LKW im Langstreckenbetrieb mit viel Bordelektronik. Aufgrund der HVR-Technologie (High Vibration Resistance) ist die rüttelfeste Batterie ebenso für den rauhen Einsatz in unebenen Gelände geeignet.

  • Extrem rüttelfest, perfekt für Baufahrzeuge im unebenen Gelände
  • Lange Lebensdauer, ideal für "Hotelfunktionen"
  • hohe Startzuverlässigkeit, geringes Ausfallrisiko
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    EFB
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    225 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1100 A
    Länge:
    518 mm
    Breite:
    279 mm
    Höhe:
    240 mm
    Gewicht:
    57 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    7
    Frei Haus
    ab € 303,47*
    € 365,92*
    Lager 1495
    21
    € 7,90*
    ab € 302,0511*
    € 366,5011*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 366,5011*
    € 436,1363
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 362,8211*
    € 431,7571
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 341,9911*
    € 406,9694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 334,6611*
    € 398,2467
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 302,0511*
    € 359,4408
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Exide
    EG2253
    ab € 236,50*
    Ähnlich
    Varta
    740500120E652
    ab € 211,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.