Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EG1008 Start Pro 12V 100Ah 680A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EG1008 Start Pro 12V 100Ah 680A LKW Batterie
Exide EG1008 Start Pro 12V 100Ah 680A LKW Batterie
Exide EG1008 Start Pro 12V 100Ah 680A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882951
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EG1008
EAN/GTIN:
     3661024035354
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Starterbatterie 12V 100Ah 680A

Die Exide EG1008 ist eine Starterbatterie für Nutzfahrzeuge mit normaler Ausstattung. Die Batterie überzeugt mit zuverlässiger Startkraft im professionellen Einsatz.

Vorteile:

  • wartungsarm, eventuell muss Wasser nachgefüllt werden
  • zuverlässige Startleistung
  • widerstandsfähig gegen Vibration und Korrosion

    Die Firma Exide Technologies ist einer der weltweit führenden Hersteller von Blei-Batterien. Als Erstausstatter vieler Automarken und Partner im Motorsport steht der Name Exide für innovative und leistungsfähige Technologie.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    100 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    0
    Strom:
    680 A
    Länge:
    413 mm
    Breite:
    175 mm
    Höhe:
    220 mm
    Gewicht:
    26.6 kg
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 125,19*
    € 158,31*
    Lager 1495
    135
    € 7,90*
    ab € 125,37*
    € 158,95*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 158,95*
    € 189,1505
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 156,26*
    € 185,9494
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 148,94*
    € 177,2386
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,40*
    € 169,456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,37*
    € 149,1903
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.