Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EF1853 Power Pro 12V 185Ah 1150A LKW Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EF1853 Power Pro 12V 185Ah 1150A LKW Batterie
Exide EF1853 Power Pro 12V 185Ah 1150A LKW Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882953
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EF1853
EAN/GTIN:
     3661024035316
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Starterbatterie 12V 185Ah 1150A

Die Exide EF1853 ist eine Starterbatterie für Nutzfahrzeuge, insbesondere Scania. Die Batterie überzeugt mit zuverlässiger Startkraft im professionellen Einsatz.

Vorteile:

  • wartungsfrei, Sie müssen Wasser kein Wasser nachfüllen
  • für Fahrzeuge mit großem Kaltstartbedarf
  • widerstandsfähig auch bei kalten Temperaturen

    Die Firma Exide Technologies ist einer der weltweit führenden Hersteller von Blei-Batterien. Als Erstausstatter vieler Automarken und Partner im Motorsport steht der Name Exide für innovative und leistungsfähige Technologie.

  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    185 Ah
    Anschluss:
    AP
    Schaltung:
    3
    Strom:
    1150 A
    Länge:
    513 mm
    Breite:
    223 mm
    Höhe:
    223 mm
    Gewicht:
    44.1 kg
    Weitere Suchbegriffe: exide autobatterie, autobatterie
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 231,7203*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 286,2603*
    € 340,6498
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 277,1103*
    € 329,7613
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 258,9503*
    € 308,1509
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 255,0703*
    € 303,5337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,7203*
    € 275,7472
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Varta
    680011140
    ab € 202,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.