| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9883116 Herst.-Nr.: EM1000 EAN/GTIN: 3661024036023 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exide EM1000 Orbital Start AGM 12V 50Ah Starter- und Versorgungsbatterie Die EM1000 ist eine Batterie für den Einsatz Exide in Wohnmobilen, Booten, Nutzfahrzeugen, Movern sowie für Solaranlagen. Technologie: Die Batterie wurde mit der Orbital-Technologie (Rundzellen-Technologie) ausgestattet, bei der die Batteriezellen spiralförmig angeordnet sind und dadurch die Oberfläche größer ist als bei herkömmlichen Bleiakkus. Die leistungsstarke Batterie hat dadurch einen geringen Innenwiderstand und kann schnell geladen werden. Die AGM Technologie, ber der die Säure in einem Vlies gebunden ist, macht die Batterie auslaufsicher und rüttefest. Vorteile: wartungsfreie AGM Batterie geringe Selbstentladung, für lange Ruhephsen geeignet interne Gasrückführung hohe Rüttelfestigkeit und Kippbarkeit Autopol und 3/8" Pole für einfachen Anschluss Ersetzt: Maxx 900DC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 50 Ah | Anschluss: | Dual Pol (DP) | Schaltung: | 1 | Strom: | 800 A | Länge: | 260 | Breite: | 173 | Höhe: | 206 | Gewicht: | 18 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, autobatterie 12v 50ah, exide autobatterie, autobatterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |