| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9883169 Herst.-Nr.: BPR000100400 EAN/GTIN: 8719076021438 |
| | |
|
| | |
| Batterieschutz 100A für 12V und 24V Der BatteryProtect von Victron schaltet die Stromvresorgung Ihrer Verbraucherbatterie ab, bevor Ihre Starterbatterie zu stark entladen wird. Der Alarm-Ausgang wird aktiviert, wenn die Batterie länger als 12 Sekunden unter der von Ihnen voreingestellten Spannung liegt. Den Ausgang können Sie dazu nutzen, um ein akustisches Signal, eine LED oder ein Relais anzuschließen. Hält die niedrige Spannung weitere 90 Sekunden an, wird die Last abgeschaltet. Erst 30 Sekunden nachdem die gewünschte Batteriespannung erreicht worden ist, wird die Stromversorgung wieder aktiviert. Weitere Informationen: | | Anschluss: | M8 | Strom: | 100 A | Länge: | 42 mm | Breite: | 115 mm | Höhe: | 59 mm | Gewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,65* | € 54,75* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 42,28* | € 55,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,60* | € 96,51* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,11* | € 159,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|