Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron SmartShunt 500A 50mV Batteriewächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron SmartShunt 500A 50mV Batteriewächter
Victron SmartShunt 500A 50mV Batteriewächter
Victron SmartShunt 500A 50mV Batteriewächter
Artikel-Nr.:
     1495-9883180
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SHU050150050
EAN/GTIN:
     8719076044253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriewächter

Victron SmartShunt 500A 50mV Batteriewächter

Bei dem Victron SmartShunt 500A 50mV handelt es sich um einen All-in-One Batteriewächter, welche zwischen der Batterie und einem Ladegerät angeschlossen wird. Der Victron Smart Shunt kann mit VictronConnect App via Bluetooth eine Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet herstellen. Über die App können Informationen über den Ladezustand, die voraussichtliche Restlaufzeit und viele weitere Informationen auslesen. Alternativ kann der SmartShung auch mit einem separat erhältlichen Victron GX-Gerät verbunden werden, hierfür wird ein VE.Direct-Kabel benötigt.

Vorteile:

  • einfache Batterieüberwachung mit wenig Verkabelung
  • Handy-Verbindung über Bluetooth
  • kann auch zur Überwachung einer 2. Batterie genutzt werden
  • Weitere Informationen:
    Anschluss:
    M8
    Länge:
    120 mm
    Breite:
    54 mm
    Höhe:
    56 mm
    Gewicht:
    0.11 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 82,50*
    € 105,03*
    Lager 1495
    18
    € 7,90*
    ab € 91,59*
    € 115,53*
    7 Tage
    20
    Frei Haus
    ab € 166,98*
    € 202,29*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,53*
    € 137,4807
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,69*
    € 136,4811
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,55*
    € 126,7945
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,35*
    € 121,7965
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 91,59*
    € 108,9921
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.