| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1495-9883247 Herst.-Nr.: 40011732RBC44 EAN/GTIN: 4250889666231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatzakku RBC44 für USV-Anlagen APC SURT7500XLI, SURT7500RMXLI, SURT8000XLI, SURT8000RMXLI, SURT10000XLI, SURT10000RMXLI Hochstromakkus als Ersatzbatterien für RBC44. Zum Anschluss an Ihre USV-Anlage verwenden Sie bitte den Kabelsatz Ihrer alten Akkus. Die AGM Batterien sind wartungsfrei und geladen. Sie können die Akkus sofort in Ihre Anlage einsetzen. Bei diesem Akku handelt es sich nicht um den Original RBC Akku der Marke APC, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt der Marke Q-Batteries. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 5 Ah | Anschluss: | F2 (6,3mm) | Gewicht: | 53.3 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12volt 5 ah, ups, blei-akku 12v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |