Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 2x SYBT9-B4 für USV-Anlage von APC SY16K48H-PD 9Ah - enhält


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 2x SYBT9-B4 für USV-Anlage von APC SY16K48H-PD 9Ah - enhält
Ersatzakku 2x SYBT9-B4 für USV-Anlage von APC SY16K48H-PD 9Ah - enhält
Artikel-Nr.:
     1495-9883251
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     40004664SYBT9-B4
EAN/GTIN:
     4250889666262
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Ersatzakku SYBT9-B4 für USV-Anlagen APC SY16K48H-PD

Hochstromakkus als Ersatzbatterien für SYBT9-B4. Zum Anschluss an Ihre USV-Anlage verwenden Sie bitte den Kabelsatz Ihrer alten Akkus. Die AGM Batterien sind wartungsfrei und geladen. Sie können die Akkus sofort in Ihre Anlage einsetzen.

Bei diesem Akku handelt es sich nicht um den Original RBC Akku der Marke APC, sondern um ein hochwertiges Ersatzprodukt der Marke Q-Batteries.

Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
9 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Gewicht:
168.82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.224,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,39*
€ 1.580,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,09*
€ 1.569,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,50*
€ 1.521,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.251,66*
€ 1.489,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.224,29*
€ 1.456,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.