Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A
Artikel-Nr.:
     1495-9883263
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     AGM95
EAN/GTIN:
     4250889666408
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Q-Batteries Start-Stop Autobatterie AGM95 12V 95Ah 850A

Die QB AGM95 ist eine hochwertige Batterie von Q-Batteries. Die QB AGM95 kommt als AGM-Batterie besonders in Autos mit Start-Stopp-Technologie und regenerativem Bremssystem zum Einsatz. Batterien von unserer Eigenmarke Q-Batteries stehen für hohe Qualität bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die Maße sind 353 x 175 x 190 mm. Orientiere dich an den Maßen deiner alten Batterie oder den Maßen deines Batteriekastens. Bei zu großen Abweichungen kann es sein, dass die Batterie nicht eingebaut werden kann oder zu locker sitzt. Der Kälteprüfstrom liegt bei 850 A. Je größer der Motor, desto mehr Strom wird zum Starten benötigt.

Kapazität von 95 Ah für dein Fahrzeug

Die Batterie hat eine Kapazität von 95 Ah. Der Wert gibt an, wie viel elektrische Ladung die Batterie speichern und abgeben kann. Je höher die Kapazität, desto höher ist in der Regel auch der Startstrom. Diese AGM-Batterie ist auch bei kalten Temperaturen unempfindlich gegen Tiefenentladung. Ist deine aktuelle Autobatterie eine AGM-Batterie, solltest du auch in Zukunft AGM wählen. Die QB AGM95 passt zu Autos mit Start-Stopp-Automatik, da sie besonders viel Energie liefert.

Tipps zum Anschluss deiner neuen Batterie

Prüfe vor dem Kauf, dass die Schaltung und Polart deiner neuen Batterie mit den Werten des alten Modells identisch sind. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
850 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,309*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,809*
€ 187,7927
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,969*
€ 185,6031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,939*
€ 177,2374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,849*
€ 167,6103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,309*
€ 147,9277
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
595901085
ab € 177,0406*
Ähnlich
Exide
DK950
ab € 173,859*
Ähnlich
Exide
EK950
ab € 143,94*
Ähnlich
Varta
595901
ab € 144,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.