Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (lose)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (lose)
Camelion PLUS LR06 Mignon AA Alkaline Batterie (lose)
Artikel-Nr.:
     1495-9883910
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     LR6
EAN/GTIN:
     4250889668716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

AA Alkaline Batterie Camelion PLUS lose

Langlebige AA Alkaline Batterie für den Einsatz in Fernbedienungen, Spielzeugen, Radios und anderen Geräten.

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Breite:
14.5
Höhe:
50.5
Gewicht:
1.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,241*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,391*
€ 0,4653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,351*
€ 0,4177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,341*
€ 0,4058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,301*
€ 0,3582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,241*
€ 0,2868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.