Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (810 * 210 * 467mm L/B/H) Trog 57064062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (810 * 210 * 467mm L/B/H) Trog 57064062
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (810 * 210 * 467mm L/B/H) Trog 57064062
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (810 * 210 * 467mm L/B/H) Trog 57064062
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 2 PzS 160 Ah (810 * 210 * 467mm L/B/H) Trog 57064062
Artikel-Nr.:
     1495-9884172
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884172
EAN/GTIN:
     4250889667504
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 2 PzS 160 (810 x 210 x 467) Trog 57064062

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
160 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
810 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
467 mm
Gewicht:
161 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,9168*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.263,6768*
€ 1.503,7754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,3068*
€ 1.483,1051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,7568*
€ 1.421,7606
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,4868*
€ 1.380,9793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,9168*
€ 1.338,651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.