Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (774 * 220 * 460mm L/B/H) Trog 57054054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (774 * 220 * 460mm L/B/H) Trog 57054054
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 240 Ah (774 * 220 * 460mm L/B/H) Trog 57054054
Artikel-Nr.:
     1495-9884327
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884327
EAN/GTIN:
     4250889668105
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien

Quality-Batteries 24V Antriebsbatterie 3 PzS 240 (774 x 220 x 460) Trog 57054054

Inkl. Aquamatik (automatisches Befüllsystem) und Zellverbinder

In diesem Angebot sind keine Endableiter oder Stecker enthalten. Sollte ein Endableiter mit Stecker benötigt werden, geben Sie uns bitte die Länge des Kabels sowie den genauen Stecker-Typ an.

Die Antriebsbatterie der Baureihe PzS sind ideale Energiespeicher für Flurförderzeuge, Reinigungsmaschinen, Straßenfahrzeuge, Schlepper und andere Elektrofahrzeuge mit hohem Energiebedarf und starker zyklischer Belastung.

  • geschlossene, robuste Blei-Säure-Batterietechnik mit Flüssigelektrolyt
  • bewährte Röhrchenplatten-Technologie für hohe Leistung und Zuverlässigkeit
  • hohe Zyklenfestigkeit und hohe Energiedichte

Bei Rückgabe Ihrer alten Batterie vergüten wir diese in Abhängigkeit vom Gewicht und erstellen Ihnen dafür eine Gutschrift.

Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
240 Ah
Schaltung:
SONDER
Länge:
774 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
460 mm
Gewicht:
212 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,1065*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,0765*
€ 1.697,031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,3465*
€ 1.684,2623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,7365*
€ 1.637,1264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.350,3165*
€ 1.606,8766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,1065*
€ 1.575,6867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.