Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A
Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A
Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A
Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A
Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A
Artikel-Nr.:
     1495-9884397
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0092S50020
EAN/GTIN:
     4047023479419
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Bosch S5 002 Autobatterie 12V 54Ah 530A

Die S5 002 ist eine Batterie von Bosch. Batterien von der deutschen Marke Bosch nutzen innovative Technologie. Die PowerFrame®-Technologie der Serie S5 verringert die Korrision und erhöht die Batterielebensdauer. Die Serie ist besonders gut für Autos mit vielen Verbrauchern geeignet. Der Kälteprüfstrom der Batterie beträgt 530 A. Die Maße des Produkts sind 207 x 175 x 190 mm. Die Abmessungen deiner alten Batterie solltest du zur Orientierung für die Auswahl nutzen.

Kapazität von 54 Ah für dein Fahrzeug

Mit 54 Ah Kapazität bietet die S5 002 eine sichere Leistung. Dadurch, dass die Säurebatterie wartungsfrei ist, entfällt das Nachfüllen von Wasser.

Das bedeuten Schaltung und Pole

Schaltung und Polart deiner neuen S5 002 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung gibt an, wo sich der Pluspol auf der Batterie befindet. Dazu schaust du dir die Batterie von vorne an. Diese Bosch-Batterie hat die Schaltung 0, also ist der Pluspol von vorne gesehen rechts.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
54 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
530 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
12.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,0335*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,7135*
€ 107,9491
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,7335*
€ 106,7829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,6435*
€ 103,1058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,7635*
€ 98,4886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,0335*
€ 83,3399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.