Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic LR44 Alkaline Knopfzelle (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic LR44 Alkaline Knopfzelle (1er Blister)
Panasonic LR44 Alkaline Knopfzelle (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9884877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2B120589
EAN/GTIN:
     5019068083035
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Panasonic Alkaline Knopzelle LR44

Die Alkaline Kopfzelle wird in kleinen elektronischen Geräten wie Fernbedienungen, Zeitschaltuhren, Spielzeug oder Taschenlampen eingesetzt.

Vorteile:
Geringe Selbstentladung
kompaktes Baumaß
lange Lagerfähigkeit

Alternative Bezeichnungen:
Typ: V13GA, LR44, A76, KA76, AG13, G13A, 13GA, PX76A, PX675A, 157, GPA76, L1154, LR1154, A76, RW82, 1166A, 1128MP

Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,105 Ah
Länge:
5.4
Breite:
11.6
Gewicht:
0.004 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
6
1
€ 7,90*
ab € 0,6082*
€ 0,9082*
23 Tage
1673
1
€ 4,95*
ab € 0,69*
€ 1,03*
12
€ 5,00*
ab € 0,8975*
€ 1,2175*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,81*
€ 1,26*
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9082*
€ 1,0808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8282*
€ 0,9856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7882*
€ 0,938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7582*
€ 0,9023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7182*
€ 0,8547
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6082*
€ 0,7238
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
48045
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.