Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriepack 3V 1800mAh FDK 17335 Lithium ersetzt Q6BAT Q02CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriepack 3V 1800mAh FDK 17335 Lithium ersetzt Q6BAT Q02CPU
Batteriepack 3V 1800mAh FDK 17335 Lithium ersetzt Q6BAT Q02CPU
Artikel-Nr.:
     1495-9884961
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9884691
EAN/GTIN:
     4250889668945
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs lithium

Pufferbatterie Q6BAT für Mitsubishe CNC

Die Batterieist eine passende Ersatz für 130376, 624-1831, BKO-C10811H03, Q6-BAT. Es handelt sich nicht um das Original. Wir produzieren die Batterie mit hochwertigen Marken-Zellen erst bei Auftragseingang, damit Sie ein Produkt mit optimaler Kapazität erhalten.

Weitere Informationen:
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 Volt
Kapazität:
1,8 Ah
Anschluss:
10cm Kabel + Stecker Hirose DF-3
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akkupack 3v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.