Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh
Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh
Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh
Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh
Stanley Booster Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A 7200mAh
Artikel-Nr.:
     1495-9884981
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     SXAE00125
EAN/GTIN:
     5425038531527
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Starthilfe
Starthilfe-Powerbank

Stanley Powerbank & Starthilfegerät 12V 700A

Der Stanley Booster ist ein kompaktes mobiles Starthilfegerät für 12V Bleiakkus in PKW, Booten, Motorräder, Geländefahrzeugen, Rasenmähern, Campingfahrzeugen, LKW, Traktoren u.v.m. Eine integrierte LED-Taschenlampe hilft Ihnen bei Einsätzen in Dunkelheit. Zwei USB-Anschlüsse können Sie zum Laden von Smartphones und Tablets nutzen.Damit ist dieses Gerät eine vollwertige Powerbank.

Der Booster wird mit Batterieklemmen, Mirco USB Ladekabel und einer Tasche zur Aufbewahrung geliefert.

Vorteile:

  • geeignet für die Starthilfe von Autobatterien in Dieselfahrzeugen bis 1,4l und Benzinern bis 4l. Hubraum
  • starker Lithium Akku mit 7200mAh, 26,64Wh
  • hochertige Klemmen für sicheren Halt auf Batterien
  • USB-Anschluss 1A und 2,1A für Smartphone und Tablet
  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    12 Volt
    Kapazität:
    700 Ah
    Strom:
    700 A
    Länge:
    147 mm
    Breite:
    71 mm
    Höhe:
    231 mm
    Weitere Suchbegriffe: stanley starthilfe, usb akku
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 62,0645*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,5745*
    € 97,0737
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,3145*
    € 95,5743
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,1245*
    € 88,2082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,3845*
    € 86,1376
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 62,0645*
    € 73,8568
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.