Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus
a-TroniX USV Batterie Erweiterung Tower 2kVA ohne Akkus
Artikel-Nr.:
     1495-9885154
Hersteller:
     a-TroniX
Herst.-Nr.:
     A9885154
EAN/GTIN:
     4250889669737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

a-TroniX USV Batterieerweiterung 48V Tower

In diesem Gehäuse können Sie 4 Akkus 12V 9Ah installieren. Mit diesem System können die Laufzeit Ihrer a-TroniX UPS Edition One 2kVA verlängern. Sie können bis zu 4 Batterie Erweiterungen an Ihre USV anschließen.

Für die Bestückung empfehlen wir das Akku-Set Artikelnummer 9886208.

Weitere Informationen:
Spannung:
48 Volt
Länge:
470
Breite:
191
Höhe:
336
Gewicht:
13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,9507*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,7307*
€ 91,3095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,7907*
€ 89,0009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,8007*
€ 83,0628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,9907*
€ 79,7189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,9507*
€ 68,9613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.